Beli power outlet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- REL Chasis Greaseatribut:
- Size (gr): 90
- POWER FIRST Power StripDeskripsi:Workbench and cabinet power strips are long, thin blocks of electrical sockets that supply power to multiple devices at the same time from one outlet. Also known as outlet strips, they have a rugged metal housing and are typically mounted to racks, benches, or cabinets to provide convenient access to outlets. They are often used in manufacturing facilities to power tools and equipment on workshop benches, or in data centers to power computer servers in racks and cabinets.atribut:
- Wire Size (AWG): 14
- Indorack Stop Kontak PDU 8-Gang (Power Distribution Unit)atribut:
- Input Terminal: DIN49441
- Material: Alumunium
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- Deli Power Stripatribut:
- Socket Outlet (hole): 3
- INGCO Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:INGCO Stop Kontak Terminal (4 Switch) // Colokan Listrik Lubangatribut:
- Length (m): 3
- Maximum Current (A) : 13
- Size (mm²): 3x1.25 power cable
- ELECOM Thunder Guard Tapatribut:
- Rated Voltage (V): AC125
- Rated Current (A): 15
- Corresponds Maximum (W): 1500
- Huben Drawer Rail Wheel (Rel Laci Beroda)atribut:
- Color: Beige
- Material: Plate Steel
- SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)Deskripsi:Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24atribut:
- Length (m): 1
- Length (inch): 39.375
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Bosman Power StripDeskripsi:Bosman Smart Power StripBosman Smart Power Strip adalah soket ekstensi yang mudah dikontrol dengan aplikasi di selular Anda, baik itu mematikan maupun menyalakan, mengontrol arus daya, bahkan mengatur jadwal/waktu sekalipun. Smart Power Strip memilik 4 soket eu 220V dengan 10A (maks.) pada tiap soket dan 3 soket USB 5V dengan masing-masing daya 2.1A. Kabel sepanjang 2,1 meter pun akan membantu Anda menyesuaikan letak dan keleluasaan. Dengan kepintaran dan kecanggihannya, Anda dapat mengatur perangkat-perangkat elektronik di rumah Anda secara mudah di mana saja dan kapan saja.Detail Isi Produk:1 x Smart Power Strip Wi-Fi1 x Manual Bookatribut:
- Input (V): AC 100 - 240
- Power (W): 2200
- Amperage (A): 10
- Dimensions (mm): 60x40x290
- Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
- Material: PC Flame Retardancy
- Type: 4 Ports & 3 USB Ports
- TRIPP LITE Power StripDeskripsi:Healthcare facility power strips provide multiple electrical outlets in one block to power devices in healthcare environments. These power strips are commonly used to power multiple devices in patient rooms, treatment rooms, administrative areas, and on mobile workstations and carts.
- TRIPP LITE Power Stripsatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
Daftar Harga power outlet Terbaru October 2026
| REL Chasis Grease | Rp7.900 |
| POWER FIRST Power Strip | Rp709.900 |
| Indorack Stop Kontak PDU 8-Gang (Power Distribution Unit) | Rp589.900 |
| Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker) | Rp329.900 |
| Deli Power Strip | Rp129.900 |
| INGCO Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp179.900 |
| ELECOM Thunder Guard Tap | Rp459.900 |
| Huben Drawer Rail Wheel (Rel Laci Beroda) | Rp16.900 |
| SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt) | Rp119.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/07P105210007-3.jpg)
/dqP101006494-4.jpg)

/43P105718147-1.jpg)

/guP105923606-1.jpg)
/P102893599-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/Wipro%20Rel%20untuk%20Mesin%20Potong%20Las%20Otomatis/p6P108536906-1.jpg)


/reP105209986-2.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)